DKC-COMBITECH - SCZWG5S5OHDZ W5 Giunto snodo orizzontale sp 1.5 H55 HDZ - WG5S5OHDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore lineare
Giunto snodato orizzontale - sì
Giunto snodato verticale - no
Materiale - Acciaio
Tipo di connessione - Con viti
Confezione
1 PZ
EAN
8033603341081
Codice prodotto
SCZWG5S5OHDZ
Cod. produttore
WG5S5OHDZ
Produttore
DKC
Modello:
Connettore lineare
Giunto snodato orizzontale:
sì
Giunto snodato verticale:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di connessione:
Con viti
Adatto per passerella a traversini:
sì
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a filo:
no
Lunghezza:
220 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


