DKC-COMBITECH - SCZWBK336HDZ W5 Coperchio Curva piana 90° base 100 sp 1 HDZ - WBK336HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Materiale - Acciaio
Cambio di direzione - Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603377677
Codice prodotto
SCZWBK336HDZ
Cod. produttore
WBK336HDZ
Produttore
DKC
Larghezza:
100 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Materiale:
Acciaio
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
sì
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri


