AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZEU3003HDZ F5 Mensola Easy UP base 200 ZC - EU3003HDZ

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZEU3003HDZ F5 Mensola Easy UP base 200 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 174 mm

  • Lunghezza - 210 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603177475

Codice prodotto

SCZEU3003HDZ

Cod. produttore

EU3003HDZ

Produttore

DKC

Altezza:

174 mm

Lunghezza:

210 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...200 mm

Larghezza:

67.8 mm

Angolo (valore):

90...90 °

Qualità del materiale:

Altri

Mensola adatta per il fissaggio rapido della passerella a filo F5 da 200 mm.