DKC-COMBITECH - SCZEL3005HDZ F5 Mensola Easy Linear base 400 ZC - EL3005HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 19.2 mm
Lunghezza - 400 mm
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603177314
Codice prodotto
SCZEL3005HDZ
Cod. produttore
EL3005HDZ
Produttore
DKC
Altezza:
19.2 mm
Lunghezza:
400 mm
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...400 mm
Larghezza:
67.8 mm
Angolo (valore):
0...0 °
Qualità del materiale:
Altri
Profilo adatto per il fissaggio rapido della passerella a filo F5 da 400 mm.


