AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ8293020 B5 Supporto soffitto profilato 41x41 ZC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ8293020 B5 Supporto soffitto profilato 41x41 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del profilo - 41 mm

  • Larghezza del profilo - 41 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo per immersione e verniciato

  • Modello - Profilo a T

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4690309371169

Codice prodotto

SCZ8293020

Cod. produttore

8293020

Produttore

DKC

Altezza del profilo:

41 mm

Larghezza del profilo:

41 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo per immersione e verniciato

Modello:

Profilo a T

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

Supporto a soffitto per profili 41x41, realizzato in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Adatto per montaggio con profili 41x21 e 41x41. Piastra con 4 fori M8 per il fissaggio. Spessore 2,5 mm