AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ7290047 M5 Asta filettata per sospensione L1000 M6 - 7290047

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ7290047 M5 Asta filettata per sospensione L1000 M6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 4.6 / 5.6

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603060968

Codice prodotto

SCZ7290047

Cod. produttore

7290047

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Tipo di filettatura:

Metrico

Qualità del materiale:

Acciaio classe di resistenza 4.6 / 5.6

Dimensione filettatura, metrica:

6

Lunghezza:

1000 mm

Passo della filettatura:

1 mm

Asta filettata, realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Filettatura M8x1000.