AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6294114 B5 Mensola a C mm 300 VG

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6294114 B5 Mensola a C mm 300 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...300 mm

  • Modello - Staffa a soffitto (staffa a C)

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603060333

Codice prodotto

SCZ6294114

Cod. produttore

6294114

Produttore

DKC

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...300 mm

Modello:

Staffa a soffitto (staffa a C)

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Tipo di fissaggio del canale:

Avvitabile

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per canale / passerella portacavi:

Carico ammissibile:

1040 N

Qualità del materiale:

Altri

Mensola a C. Acciaio verniciato RAL 7035