AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

DKC-COMBITECH - SCZ6291115 B5 Mensola a C mm 400 VB

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6291115 B5 Mensola a C mm 400 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...400 mm

  • Modello - Staffa a soffitto (staffa a C)

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603058637

Codice prodotto

SCZ6291115

Cod. produttore

6291115

Produttore

DKC

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...400 mm

Modello:

Staffa a soffitto (staffa a C)

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Tipo di fissaggio del canale:

Avvitabile

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per canale / passerella portacavi:

Carico ammissibile:

780 N

Qualità del materiale:

Altri

Mensola a C in acciaio verniciato blu. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 12,5 mm con interasse 60 mm. E' stato aggiunto un foro di controventatura da 12,5 in modo tale da renderle utizzabili anche per applicazioni da galleria.