AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6291011 B5 Base mensola mm 300 15/10 VB - 6291011

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6291011 B5 Base mensola mm 300 15/10 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Lunghezza - 330 mm

  • Modello - Mensola per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603058286

Codice prodotto

SCZ6291011

Cod. produttore

6291011

Produttore

DKC

Altezza:

60 mm

Lunghezza:

330 mm

Modello:

Mensola per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...300 mm

Larghezza:

44 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Angolo (valore):

90...90 °

Colore:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Base mensola realizzata in acciaio verniciato blu. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10