DKC-COMBITECH - SCZ6290301 B5 Mensola stampata passerella filo mm 150 15/10 ZS - 6290301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 130 mm
Lunghezza - 150 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 150...150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603058118
Codice prodotto
SCZ6290301
Cod. produttore
6290301
Produttore
DKC
Altezza:
130 mm
Lunghezza:
150 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
150...150 mm
Larghezza:
44 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °


