DKC-COMBITECH - SCZ6290117 B5 Mensola a C mm 600 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...600 mm
Modello - Staffa a soffitto (staffa a C)
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile
Confezione
1 PZ
EAN
8033603057913
Codice prodotto
SCZ6290117
Cod. produttore
6290117
Produttore
DKC
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...600 mm
Modello:
Staffa a soffitto (staffa a C)
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio del canale:
Avvitabile
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
sì
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Carico ammissibile:
539 N
Qualità del materiale:
Altri