AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6290101 B5 Supporto mensola ad angolo variabile ZS - 6290101

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6290101 B5 Supporto mensola ad angolo variabile ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Qualità del materiale - Altri

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603098527

Codice prodotto

SCZ6290101

Cod. produttore

6290101

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Qualità del materiale:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Supporto angolo variabile. Acciaio zincato Sendzimir.