AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6290085 B5 Staffa di sostegno STS mm 300 ZS - 6290085

DKC EUROPE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 130 mm

  • Lunghezza - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 321...321 mm

  • Larghezza - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603057722

Codice prodotto

SCZ6290085

Cod. produttore

6290085

Produttore

DKC

Altezza:

130 mm

Lunghezza:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

321...321 mm

Larghezza:

48 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Colore:

Grigio

Mensola per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ6290085 - B5 STAFFA DI SOSTEGNO STS MM 300 ZS