AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6090007 B5 Asta di sospensione mt.3 25/10 ZS

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6090007 B5 Asta di sospensione mt.3 25/10 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 50 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8033603057111

Codice prodotto

SCZ6090007

Cod. produttore

6090007

Produttore

DKC

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

50 mm

Altezza:

29 mm

Modello:

Profilo semplice

Larghezza della fessura:

45 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

no

Larghezza del foro:

8.2 mm

Sezionabile:

no

Asta di sospensione in acciaio zincato Sendzimir con asole 10,5x15 mm con interasse 33,5 mm e fori diametro 8,2 mm con interasse 20 mm. Adatto per mensole e sospensioni semplici, doppie, inclinate. Prolungabile tramite un giunto da 300 mm. Spessore 25/10.