AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5400044 C5 Elemento chiuso incernierato 400x100 mt 3 ZS - 5400044

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5400044 C5 Elemento chiuso incernierato 400x100 mt 3 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

8033603146358

Codice prodotto

SCZ5400044

Cod. produttore

5400044

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

100 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

39500 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

Fori di montaggio sul fondo:

no

Qualità del materiale:

Altri

Canale chiuso con coperchio incernierato, realizzato in acciaio zincato Sendzimir. Il sistema incernierato ? composto da un elemento rettilineo della serie C5 standard, da due cerniere e da una treccia in rame per il collegamento equipotenziale.