DKC-COMBITECH - SCZ5393453 C5 Coperchio curva discesa 30° base 150 ZC - 5393453

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 176 mm
Cambio di direzione - In discesa
Confezione
1 PZ
EAN
8033603112186
Codice prodotto
SCZ5393453
Cod. produttore
5393453
Produttore
DKC
Larghezza:
150 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
176 mm
Cambio di direzione:
In discesa
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri


