DKC-COMBITECH - SCZ5393452 C5 Coperchio curva discesa 30° base 100 ZC - 5393452

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 176 mm
Cambio di direzione - In discesa
Confezione
1 PZ
EAN
8033603112179
Codice prodotto
SCZ5393452
Cod. produttore
5393452
Produttore
DKC
Larghezza:
100 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
176 mm
Cambio di direzione:
In discesa
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri


