AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5393236 C5 Coperchio curva discesa Variopiano base 500 altezza 100 ZC - 5393236

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5393236 C5 Coperchio curva discesa Variopiano base 500 altezza 100 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 230 mm

  • Cambio di direzione - In discesa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603054844

Codice prodotto

SCZ5393236

Cod. produttore

5393236

Produttore

DKC

Larghezza:

500 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

230 mm

Cambio di direzione:

In discesa

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Incernierato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Si montano a ?scatto? sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla ?bordatura continua? sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.