AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5393113 C5 Coperchio curva salita 45° base 150 ZC - 5393113

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5393113 C5 Coperchio curva salita 45° base 150 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Larghezza - 150 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603053915

Codice prodotto

SCZ5393113

Cod. produttore

5393113

Produttore

DKC

Angolo / Raggio (valore):

45°

Larghezza:

150 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

167 mm

Cambio di direzione:

In salita

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Incernierato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.