DKC-COMBITECH - SCZ5393033 C5 Coperchio Derivazione Laterale T base 150 ZC - 5393033

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Adatto per passerella a traversini - no
Superficie - Zincato a caldo
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603053274
Codice prodotto
SCZ5393033
Cod. produttore
5393033
Produttore
DKC
Larghezza:
150 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Superficie:
Zincato a caldo
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Qualità del materiale:
Altri


