DKC-COMBITECH - SCZ5393001 C5 Coperchio curva piana 45° base 80 ZC - 5393001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 80 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 215 mm
Cambio di direzione - Orizzontale
Confezione
1 PZ
EAN
8033603052994
Codice prodotto
SCZ5393001
Cod. produttore
5393001
Produttore
DKC
Larghezza:
80 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
215 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri


