AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5392163 C5 Coperchio curva discesa sghemba Destra /Sinistra base 150 IX - 5392163

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5392163 C5 Coperchio curva discesa sghemba Destra /Sinistra base 150 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Larghezza - 150 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603098862

Codice prodotto

SCZ5392163

Cod. produttore

5392163

Produttore

DKC

Angolo / Raggio (valore):

90°

Larghezza:

150 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Lunghezza:

260 mm

Cambio di direzione:

In discesa

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Incernierato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Coperchio curva discesa 90° sghemba dx/sx. Acciaio Inox AISI 304