DKC-COMBITECH - SCZ5390456 C5 Coperchio curva discesa 30° base 400 ZS - 5390456

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 176 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603109032
Codice prodotto
SCZ5390456
Cod. produttore
5390456
Produttore
DKC
Larghezza:
400 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
176 mm
Cambio di direzione:
In discesa
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri


