DKC-COMBITECH - SCZ5390133 C5 Coperchio curva discesa 45° base 150 ZS - 5390133

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Larghezza - 150 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8033603049567
Codice prodotto
SCZ5390133
Cod. produttore
5390133
Produttore
DKC
Angolo / Raggio (valore):
45°
Larghezza:
150 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Cambio di direzione:
In discesa
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì


