DKC-COMBITECH - SCZ5390040 C5 Coperchio Derivazione piana X base 50 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Adatto per passerella a traversini - no
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8033603048751
Codice prodotto
SCZ5390040
Cod. produttore
5390040
Produttore
DKC
Larghezza:
50 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Qualità del materiale:
Altri
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no