AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5390038 C5 Coperchio Derivazione Laterale T base 600 ZS

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5390038 C5 Coperchio Derivazione Laterale T base 600 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a traversini - no

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603108738

Codice prodotto

SCZ5390038

Cod. produttore

5390038

Produttore

DKC

Larghezza:

600 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Qualità del materiale:

Altri

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.