AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5284259 C5 Riduzione Sinistra 300-200 h 80 VG confezione - 5284259

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5284259 C5 Riduzione Sinistra 300-200 h 80 VG confezione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 300 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza lato piccolo - 200 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione sinistra

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603044234

Codice prodotto

SCZ5284259

Cod. produttore

5284259

Produttore

DKC

Larghezza lato grande:

300 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza lato piccolo:

200 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione sinistra

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Numero RAL:

7035

Riduzione sinistra 300-200.