DKC-COMBITECH - SCZ5284224 C5 T discesa sghemba riduzione 500-400 h 80 VG confezione - 5284224

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale in direzione orizzontale - 500 mm
Larghezza del canale in direzione verticale - 400 mm
Altezza della parete laterale - 80 mm
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603128873
Codice prodotto
SCZ5284224
Cod. produttore
5284224
Produttore
DKC
Larghezza del canale in direzione orizzontale:
500 mm
Larghezza del canale in direzione verticale:
400 mm
Altezza della parete laterale:
80 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Numero RAL:
7035
Acciaio inossidabile, decapato:
no


