DKC-COMBITECH - SCZ5284044 C5 Derivazione piana a X 300x80 VG confezione - 5284044

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Senza giunto
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603042735
Codice prodotto
SCZ5284044
Cod. produttore
5284044
Produttore
DKC
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
7035


