AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

DKC-COMBITECH - SCZ5283440 C5 Curva salita 30° 80x80 ZC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5283440 C5 Curva salita 30° 80x80 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 80 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di costruzione - Arco rigido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603111752

Codice prodotto

SCZ5283440

Cod. produttore

5283440

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

In salita

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza del canale portacavi:

80 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

no

Raggio interno di curvatura:

150 mm

Tipo di curva:

Altri

Foratura laterale:

no

Modello:

Senza giunto

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

La curva salita 30? ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.