DKC-COMBITECH - SCZ5282373 C5 Testata chiusura 200x80 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Altri
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603039964
Codice prodotto
SCZ5282373
Cod. produttore
5282373
Produttore
DKC
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.