AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5282154 C5 T salita a coperchio 300x80 IX - 5282154

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5282154 C5 T salita a coperchio 300x80 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603039445

Codice prodotto

SCZ5282154

Cod. produttore

5282154

Produttore

DKC

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Derivazione a T in salita a coperchio. Acciaio Inox AISI 304