AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5281140 C5 T discesa sghemba 80x80 VB confezione - 5281140

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5281140 C5 T discesa sghemba 80x80 VB confezione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, perpendicolare

  • Larghezza del canale portacavi - 80 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603035492

Codice prodotto

SCZ5281140

Cod. produttore

5281140

Produttore

DKC

Tipo di costruzione:

Derivazione a T verticale, perpendicolare

Larghezza del canale portacavi:

80 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Derivazione a T per canale / passerella portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5281140 - C5 T DISCESA SGHEMBO 80X80 VB CONF