DKC-COMBITECH - SCZ5280146 C5 T discesa sghemba 500x80 ZS - 5280146

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, laterale
Larghezza del canale portacavi - 500 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8033603033092
Codice prodotto
SCZ5280146
Cod. produttore
5280146
Produttore
DKC
Tipo di costruzione:
Derivazione a T verticale, laterale
Larghezza del canale portacavi:
500 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


