AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5280143 C5 T discesa sghemba 200x80 ZS

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5280143 C5 T discesa sghemba 200x80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale in direzione orizzontale - 200 mm

  • Altezza della parete laterale - 80 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altri

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603033061

Codice prodotto

SCZ5280143

Cod. produttore

5280143

Produttore

DKC

Larghezza del canale in direzione orizzontale:

200 mm

Altezza della parete laterale:

80 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Grigio

Superficie:

Zincato a caldo per immersione e verniciato

Acciaio inossidabile, decapato:

La derivazione T discesa sghemba fa parte degli accessori della serie C5, che sono predisposti per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Negli accessori munibili di coperchio è presente una bordatura continua suifianchi. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.