DKC-COMBITECH - SCZ5280033 C5 derivazione piana laterale T 200x80 ZS - 5280033

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8033603032231
Codice prodotto
SCZ5280033
Cod. produttore
5280033
Produttore
DKC
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
200 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir


