DKC-COMBITECH - SCZ5254105 C5 Curva discesa sghemba 90 Destra 400x50 VG confezione - 5254105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza del canale portacavi - 400 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di costruzione - Arco rigido
Confezione
1 PZ
EAN
8033603127906
Codice prodotto
SCZ5254105
Cod. produttore
5254105
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
In discesa
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Con coperchio:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Tipo di curva:
Altri
Foratura laterale:
no
Modello:
Senza giunto
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
7035


