AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5254049 C5 Derivazione piana a X 50x50 confezione . VG - 5254049

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5254049 C5 Derivazione piana a X 50x50 confezione . VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 50 mm

  • Modello - Senza giunto

  • Materiale - Acciaio

  • Schema di foratura NATO - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603110335

Codice prodotto

SCZ5254049

Cod. produttore

5254049

Produttore

DKC

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Larghezza del canale portacavi:

50 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Qualità del materiale:

Altri

Numero RAL:

7035

La derivazione piana a croce ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.