AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

DKC-COMBITECH - SCZ5253017 C5 Curva piana 90° 600x50 ZC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5253017 C5 Curva piana 90° 600x50 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di costruzione - Arco rigido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603115118

Codice prodotto

SCZ5253017

Cod. produttore

5253017

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Orizzontale

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Larghezza del canale portacavi:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

no

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Tipo di curva:

Curva liscia

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Modello:

Senza giunto

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

La curva piana 90? ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.