AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

DKC-COMBITECH - SCZ5250174 C5 T sghemba salita coperchio 300x50 ZS

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5250174 C5 T sghemba salita coperchio 300x50 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603116955

Codice prodotto

SCZ5250174

Cod. produttore

5250174

Produttore

DKC

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Si montano a ?scatto? sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla ?bordatura continua? sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.