AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5250147 C5 T discesa sghemba 600x50 ZS - 5250147

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5250147 C5 T discesa sghemba 600x50 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, laterale

  • Larghezza del canale portacavi - 600 mm

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603116825

Codice prodotto

SCZ5250147

Cod. produttore

5250147

Produttore

DKC

Tipo di costruzione:

Derivazione a T verticale, laterale

Larghezza del canale portacavi:

600 mm

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

La derivazione T discesa sghemba fa parte degli accessori della serie C5, che sono predisposti per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Negli accessori munibili di coperchio ? presente una bordatura continua sui fianchi. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.