DKC-COMBITECH - SCZ5204273 C5 Testata chiusura 300x100 VG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603127364
Codice prodotto
SCZ5204273
Cod. produttore
5204273
Produttore
DKC
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
7035