AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5203052 C5 Curva salita 45° 200x100 ZC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5203052 C5 Curva salita 45° 200x100 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603020924

Codice prodotto

SCZ5203052

Cod. produttore

5203052

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

In salita

Angolo / Raggio (valore):

45°

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

no

Superficie:

Zincato a caldo

Raggio interno di curvatura:

150 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

La curva salita 45° è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.