DKC-COMBITECH - SCZ5194033 C5 Coperchio Elemento Rettilineo con aggancio di terra base 150 mt 0,5 VG - 5194033

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 530 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033603015715
Codice prodotto
SCZ5194033
Cod. produttore
5194033
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
530 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per passerella a filo:
sì
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
7035


