DKC-COMBITECH - SCZ5193004 C5 Coperchio Elemento Rettilineo con aggancio di terra base 200 mt 3 ZC - 5193004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 200 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
6 M
EAN
8033603015180
Codice prodotto
SCZ5193004
Cod. produttore
5193004
Produttore
DKC
Larghezza del coperchio:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono "autoreggenti". Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.


