DKC-COMBITECH - SCZ5191021 C5 Coperchio Elemento Rettilineo con aggancio di terra base 80 mt 1 VB - 5191021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 1030 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Colore - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8033603014756
Codice prodotto
SCZ5191021
Cod. produttore
5191021
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
1030 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Colore:
Blu
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per passerella a filo:
sì
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


