AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5190026 C5 Coperchio Elemento Rettilineo con aggancio di terra base 400 mt 1 ZS - 5190026

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5190026 C5 Coperchio Elemento Rettilineo con aggancio di terra base 400 mt 1 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 1030 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

Confezione

  • 1 M

EAN

8033603014176

Codice prodotto

SCZ5190026

Cod. produttore

5190026

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

1030 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Adatto per passerella a filo:

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.