DKC-COMBITECH - SCZ5190002 C5 Coperchio Elemento Rettilineo con aggancio di terra base 100 mt 3 ZS - 5190002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 100 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
3 M
EAN
8033603013971
Codice prodotto
SCZ5190002
Cod. produttore
5190002
Produttore
DKC
Larghezza del coperchio:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
sì


