AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5084084 C5 Elemento Rettilineo chiuso 300x80 mt 3 VG - 5084084

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5084084 C5 Elemento Rettilineo chiuso 300x80 mt 3 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 80 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Lunghezza - 3030 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

8033603013353

Codice prodotto

SCZ5084084

Cod. produttore

5084084

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

300 mm

Altezza:

80 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Lunghezza:

3030 mm

Foratura laterale:

no

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

23600 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Grigio

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Qualità del materiale:

Altri

Numero RAL:

7035

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite ''incastro'' (''Maschio/Femmina''), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi.In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la ''connessione elettrica''. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o ''clips''. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte.