DKC-COMBITECH - SCZ5083180 C5 Elemento Rettilineo chiuso 80x80 mt 2 ZC - 5083180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 80 mm
Altezza - 80 mm
Lunghezza - 2030 mm
Foratura laterale - no
Confezione
4 M
EAN
8033603126954
Codice prodotto
SCZ5083180
Cod. produttore
5083180
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
80 mm
Altezza:
80 mm
Lunghezza:
2030 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
6200 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
Altri


